Beli palu karet tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO White Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)Deskripsi:Palu Karet Putih :Palu ini digunakan untuk pekerjaan plat, misalnya untuk meratakan permukaan plat tanpa meninggalkan goresan.TEKIRO Palu Karet Putih. Merupakan jenis palu dengan karet yang lembut namun padat. Digunakan untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerjaFungsi : untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerjaMaterial : Rubberatribut:
- Material: Rubber
- TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
- TEKIRO Two-Way Hammer Green and Black Head (Martil / Palu)Deskripsi:TEKIRO Palu Kombinasi. Merupakan jenis palu yang memiliki 2 fungsi berbeda untuk memenuhi kebutuhan penggunaan yang lebih praktis.Fungsi : Untuk memukul benda kerja tanpa merusak permukaan benda tersebutMaterial : Rubberatribut:
- Material: Rubber
- SUPER TOOL Tong Chain Pipe WrenchDeskripsi:- Optimal for work in narrow places where pipe wrenches cannot be used. - Possible to work repeatedly with one-time setting. (Not for coated steel pipes) - For ST3, 3L and 4L, it is possible to add pipes (Separately sold)
- TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon)Deskripsi:TEKIRO Palu Nilon. Merupakan palu yang terbuat dari nilon yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable Nylon, High strength adhesive.Fungsi : untuk memukul benda kerja dan cocok untuk setting jig dan memasang bearingMaterial : Nylonatribut:
- Size (g): 400
- Material: Nylon
- Dimension 2 (mm): 95
- Dimension 1 (mm): 312
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 3 (mm): 40
- Size (lbs): 0.88
- Sanoyo Toples Bulat Tipe Vatribut:
- Body Material: PS (polystyrene)
- TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Stoning Hammer (Martil / Palu Godam)Deskripsi:PALU BATU 4 KG TEKIRO PALU BATU GAGANG PANJANG DEMOLITION HAMMERGT-HC1795atribut:
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 28.5
- Material: Carbon Steel
- PROTO Chain WrenchDeskripsi:Single end chain wrenches consist of a lever with notched a head whose teeth engage the pipe and an adjustable short chain which wraps around the pipe with the chain ends secured to the head. These wrenches only operate in one direction and need to be removed from the pipe and reversed to rotate the pipe in the opposite direction.atribut:
- Corrosion Resistant: Yes
- For Outside Diameter (inch): 4
- Minimum Pipe Diameter (inch): 7/8
- Chain Material: Alloy Steel
- Chain Width (inch): 3/8
- Outside Diameter Tubing (inch): 4
- Breaking Strength (lbf): 6200
- Chain Length (inch): 16 1/2
- Color: Black
- Finish: Satin
- Handle Color: Black
- Handle Length (inch): 16 1/2
- Handle Material: Alloy Steel
- Handle Type: One Piece
- Jaw Material: Alloy Steel
- Overall Length (inch): 16 1/2
- Single End/Double End: Single End
- Standards: ASME
- monotaro Rubber Hammer Black (Martil / Palu Karet)Deskripsi:Ideal for assembly of furniture and wood products.atribut:
- Material (shank): Hard wood
- Type: Rubber hammer
- Head Material: Polyvinyl chloride resin (PVC)
- Primary use: Assembly work
- Non Brand Jar Jam Round (Wadah Selai)Deskripsi:Dapat digunakan untuk kemasan obat, kemasan herbal, kemasan makanan, dan lain lain.Hindari botol mengenai sinar matahari secara langsungatribut:
- Color: Clear
- Material: Jar (PVC), Outer Cover (PP), Inner Close (LDPE)
- Inner Cover: Clear Transparent
- Bottle Mouth Diameter (cm): 5
- Rotary Synthetic Lithium EP Grease (Gemuk Litium)atribut:
- Color: Red-Yellow Transparent
- Structure: Smooth & Tacky
- Soap Type: Lithium-12 Hydroxy Stearate
- Dropping Point (Minimum): 185 – 210 Celcius
- ERGENE Molybdenum Disulfide Grease (Gemuk Molibdenum)Deskripsi:- Gemuk Lumas Kinerja Tinggi untuk Pelumas Bantalan Bergerak dengan Beban Sangat Berat Sekali pun.- Gemuk Lumas Molybdenum Disulfida Dapat digunakan dalam Berbagai Macam Industri Pertambangan, Baja, dll.- Tahan Tekanan Ekstrim dan Beban Kejut.- Efektif perlindungan korosi Tahan air.
- Kimia Market Jar Glass with Aluminium Lid (Toples Lab)Deskripsi:Jar Kaca ukuran 400ml serbaguna dapat digunakan untuk mengisi makanan maupun komponen lainnyaatribut:
- Size (ml): 400
- SHOWA Grease Pump SHG Type (Pompa Gemuk)Deskripsi:Manual pump, single tube type for easy lubricationatribut:
- Maximum Discharge Pressure (kgf/cm²): 100 (10Mpa)
- Grease Capacity (cm³): 300
- Discharge Port RC: 1/8
- Discharge Amount (cm³/stroke): 1.0
- Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.atribut:
- Color: Brown
- Texture: Fibrous
- Dropping Point: 107
- Unworked Penetration: '275 at 25°C
- Worked Penetration: '231 at 25°C
- TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Deskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
Daftar Harga palu karet tekiro Terbaru October 2026
| TEKIRO White Rubber Hammer (Martil / Palu Karet) | Rp119.900 |
| TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu) | Rp77.900 |
| TEKIRO Two-Way Hammer Green and Black Head (Martil / Palu) | Rp88.900 |
| SUPER TOOL Tong Chain Pipe Wrench | Rp649.900 |
| TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon) | Rp179.900 |
| Sanoyo Toples Bulat Tipe V | Rp199.900 |
| TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp49.900 |
| TEKIRO Stoning Hammer (Martil / Palu Godam) | Rp139.900 |
| KRISBOW Rubber Hammer (Martil / Palu Karet) | Rp60.900 |
| PROTO Chain Wrench | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jjP103684703-2.jpg)
/bxP101000429-2.jpg)
/icP103684660-2.jpg)

/9hP103684341-2.jpg)

/bwP101000428-3.jpg)
/guP103684606-2.jpg)
/blP104579417-10.jpg)

/0oP103187024-4.jpg)
/a9P107910369-1.jpg)
/8hP107910305-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Synthetic%20Lithium%20EP%20Grease%20(Gemuk%20Litium)/P102114292-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Molybdenum%20Disulfide%20Grease%20(Gemuk%20Molibdenum)/otP104788893-1.jpg)
/hoP107696636-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/SHOWA%20Grease%20Pump%20SHG%20Type%20(Pompa%20Gemuk)/5uP103216210-1.jpg)
/htP104705641-1.jpg)
/arP101000387-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)